エアードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02162194 品番 GT-D100-15K
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
・形状: ピストル
チャック寸法: 10.0mm

全長(mm)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)10.0 チャック寸法(mm)10.0 空気消費量(m2/min)0.54 トラスコ品番292-5516 質量(kg)1.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする