GT-D80-20 エアードリル ベッセル 02162212 GT-D80-20 エアードリル ベッセル 02162212

エアードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02162212 品番 GT-D80-20
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

あらゆる小径の穴あけをスピーディーに行います。
小型軽量で、アジャストバルブ・サイレンサー付で作業に快適な機能を備えています。
小型、軽量、強力タイプ。連続運転にも対応する設計。
後方排気方式、切粉が飛散しません。
消音装置付で排気音が静か、作業環境の改善に貢献します。

全長(mm)165 チャック寸法(mm)8.0 用途サッシ加工、自動車組立整備、板金配管工事、弱電機器組立、木工建築関係などあらゆる小径の穴あけに。 付属品チャックハンドル:BPB-2 トラスコ品番292-5494 質量(g)940 空気消費量(m3/min)0.35 ホース継手Rc1/4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(Φmm) 鉄板8.0 使用エアーホース内径(Φmm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする