減速式エアードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162246 品番GT-H4R
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。

仕様
レバーブッシュ始動/消音装置付
ビット止ボール式取付
能力
3〜4(普通ネジ)
1.8〜2.4(木ネジ)
3〜4(ボルト)
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする