ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
減速式エアードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02162273
品番
GT-H5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
仕様
レバーブッシュ始動
ビット止ボール式取付
能力
4〜5(普通ネジ)
3.5〜4(タッピングネジ)
2.7〜3.5(木ネジ)
4〜5(ボルト)
質量(g)
880
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
125-4570
形状
ストレート
全長(mm)
225
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。