GT-P4.5D(R) 衝撃式エアードライバー ベッセル 02162307

GT-P4.5D(R) 衝撃式エアードライバー ベッセル 02162307
GT-P4.5D(R) 衝撃式エアードライバー ベッセル 02162307

衝撃式エアードライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02162307品番GT-P4.5D(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。

仕様
消音装置付/後方排気
ビットスリーブ式取付
能力
4.0~5.0(普通ネジ)
3.5~4.0(タッピングネジ)
2.7~3.5(木ネジ)
4.0~5.0(ボルト)
質量(g)715無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番325-8840形状ピストル全長(mm)160エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02162307
2018-12-04
用途: 機械解体作業
エコー電子工業株式会社

当社では解体作業でフルに使っておりベッセル製にしてよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする