ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトドライバ
衝撃式エアードライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02162343
品番
GT-P6HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,400
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
エアーレギュレーター
仕様
消音装置付/後方排気
ビットスリーブ式取付
能力
5.0〜6.0(普通ネジ)
4.0〜4.5(タッピングネジ)
3.6〜4.1(木ネジ)
5.0〜6.0(ボルト)
質量(g)
1170
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
トラスコ品番
125-4448
形状
ピストル
全長(mm)
180
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。