衝撃式エアードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162413 品番GT-PLP
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。

仕様
ブッシュ始動/後方排気
ビット止ボール式取付
能力
4.0〜5.0(普通ネジ)
3.5〜4.0(タッピングネジ)
2.7〜3.5(木ネジ)
4.0〜5.0(ボルト)
質量(g)750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4383 形状ストレート 全長(mm)197 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする