トルクコントロール エアードライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162465 品番GT-S4TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。

仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:金
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0〜2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3〜0.8
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする