トルクコントロール エアードライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162492 品番GT-S5TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。

仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:黒
質量(g)910 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4111 形状ストレート 全長(mm)260 能力3.0〜4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.2〜1.9
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02162492 GT-S5TB 24731307 GS141110 両頭 剛彩ビット ベッセル 両頭 剛彩ビット ベッセル 1セット(2本) 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする