ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
トルクコントロール エアードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02162501
品番
GT-S5TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:金
質量(g)
920
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4102
形状
ストレート
全長(mm)
260
能力
2.5〜3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.7〜1.1
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。