※ブレードは別売りになります

スライドエアニッパ 引き切断タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02164741 品番 GT-NY10
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)3.5 加圧力(N)490 空気消費量(cm3/回)68 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)28×82.1×51.6 取付穴20×30 質量(g)210 トラスコ品番465-0841 寸法(mm)82.1 全長(mm)82.1 切断能力ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:677

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする