室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアニッパ用圧着刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02165195
品番
AR8P-1.25
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合本体
MR30Aタイプ
摘要
1.25sq
トラスコ品番
824-8289
質量(g)
360
寸法a(mm)
32
寸法b(mm)
6.5
寸法c(mm)
6.5