室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02165581
品番
S5J
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
適合本体
MR12タイプ
摘要
鉄1.6mm 銅2.3mm
トラスコ品番
104-0430
質量(g)
140
寸法a(mm)
35
寸法b(mm)
19
寸法f(°)
30
刃開き(先端)(mm)
約5