プッシュ式ミニベルタ

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様特許3点支持方式により平面も、曲面も楽々研削。 注文コード02165712 品番MB20S
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト設計で騒音が少ない。
狭い個所の研削作業が楽に行える。
研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。
研削面が美しい。
材質、作業に応じスピード調整が可能。

用途
自動車板金補修時の研削作業に。
スポット溶接の削り取り
平面、曲面の塗膜ハガシ
接着剤の削り取り
半自動溶接のビートの削り取り
木工加工
小物金属製品のバリ取り
仕上げ作業
サビ取り
その他研削作業
使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 空気消費量(L/min)300 無負荷時ベルト速度(m/分)2200 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 付属品ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 全長(mm)250 質量(g)1080 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 仕様特許3点支持方式により平面も、曲面も楽々研削。 トラスコ品番104-0103

商品説明動画

MB20S(ミニベルタ)動画 MINI BELTER
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02165703
2022-06-20
用途:
車輛の鈑金作業、黒皮剥離
有限会社 田辺鈑金 様

ベルトがむき出しではなくカバーが付いているので持ちやすい。他社のベルトサンダーはベルトがむき出しになっているので作業性が悪い。鈑金塗装の商材販売店から買うよりモノタロウの方が安くネットでも最安値と思います。

対象商品:
02165712
2013-03-26
用途:
スポット溶接をした所を削る
自動車・二輪車・自転車関連業

20年位使用していたほぼ同じベルトサンダーが壊れてしまい他のメーカーより値段が高いけど新しいのを購入しました。 前からこの機種を使用していて、使いがってが良くこれに決めました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする