エアーマイクログラインダ(ストレート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02165913 品番GT-MG75S
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。
・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。
空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。

質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000

商品説明動画

Air Micro Grinder

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02165913
2016-06-21
用途:
シリンダーヘッドのポート研磨
有限会社ケント興産 様

細く、軽く、パワーはある。だから疲れない。面白いように研磨作業が捗ります。使いやすい道具は無理してでも買うべきだと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする