FXグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02166367 品番FX3.0
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。
マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。
ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。
今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。

最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)78 トラスコ品番807-1383 質量(g)78 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(NL/min)90 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする