ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の エアストレートグラインダー
マイクロストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02166412
品番
MSG-24BSN
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。
精密で素早い仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
用途
精密研削・研磨作業用
トラスコ品番
143-2842
質量(g)
130
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
2.4mm
ホース接続径
PT 1/4