ウシオ(UHT)
ポリパー(3BSN・121N用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
#100
#100
#150
#240
#400
#60
#600
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150枚)
注文コード
02166656
品番
5142
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
研削・研磨用
粒度
#100
仕様
ラバーパット1個入
質量(g)
50
軸長(mm)
10