曜日別特売
5145 ポリパー(3BSN・121N用) ウシオ(UHT) 02166683

ポリパー(3BSN・121N用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#400
内容量1ケース(150枚)注文コード02166683品番5145
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
用途研削・研磨用粒度#400仕様ラバーパット1個入質量(g)50軸長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする