ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー
ウシオ(UHT)の 研磨/研削(空圧)
122用カップ砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
02166875
品番
5233
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
#150
砥石径(Φmm)
20
用途
研削用
トラスコ品番
143-4187
質量(g)
175
取付寸法
M6×P0.75