ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー
ウシオ(UHT)の 研磨/研削(空圧)
ニューソフトラップ(122用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
02166945
品番
5261
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
#240
色
黄
用途
研磨用
仕様
ラバーパット1個入
トラスコ品番
807-1404
直径(Φmm)
20
質量(g)
50
内径(Φmm)
10
取付寸法
M6×P0.75