ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー
ウシオ(UHT)の 研磨/研削(空圧)
ニューソフトラップ(122用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
02166997
品番
5266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#1000
色
茶
用途
研磨用
仕様
ラバーパット1個入
直径(Φmm)
20
質量(g)
50
内径(Φmm)
10
取付寸法
M6×P0.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02166997
5266
10515934
5266(50101200) (20MMX#1000)
#1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶
ウシオ(UHT)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました