ニューソフトラップ(122用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード02167006 品番5267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
粒度#1500 ブルー 用途研磨用 仕様ラバーパット1個入 直径(Φmm)20 質量(g)50 内径(Φmm)10 取付寸法M6×P0.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02167006 5267 10515952 5267(50101210) (20MMX#1500) #1500Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 青 ウシオ(UHT) #1500Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 青 ウシオ(UHT) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする