単相100V型コードリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02167767 品番 BR-301
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 樹脂製
コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)30 質量(kg)7.8 トラスコ品番106-3146 種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする