BR-331 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 3口 屋内用 漏電過負荷短絡保護兼用型 02167785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-331 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167785 BR-331 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド 02167785

単相100V型コードリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)30 注文コード02167785 品番BR-331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は電線長さ・特性など7種類から選べます 他の種類を見る

安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 樹脂製
コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数2 定格電流(A)6 電線長さ(m)30 質量(kg)9.4 種別100V型タイプ(屋内型) コンセント定格2P 15A 125V 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)3.5 限度電流(A)15 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする