ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
単相100V型コードリール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02167812
品番
BS-301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.4
トラスコ品番
106-3171
種別
100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm
2
)
2.0
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵