ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
単相100V型コードリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02167821
品番
BS-301K
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。
フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
設置端子付
パイロットランプ付とび出しプラグ
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
9.4
トラスコ品番
106-3243
種別
100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm
2
)
2
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付