BL-332 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド 屋内用 漏電地絡保護専用型 02168022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三相200V型コードリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)30 注文コード02168022 品番BL-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は電線長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

三相200V対応の業務用コードリール。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
ソフトンVCT電線:ハタヤのソフトンケーブルはコンパウンドに合成ゴムを適度に配合し、耐寒性と耐磨耗性に優れたしなやかなシースの電線です。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ着脱。異動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放出し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 樹脂製
コンセント個数2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 質量(kg)12.1 トラスコ品番851-3840 種別200V型タイプ(屋内型) コンセント定格3P 20A 250V 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)3.5 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする