メタセンリール(金属感知機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02168135 品番 MSB-301KVX
参考基準価格(税別)¥108,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

金属感知機能付のコードリールは、鉄とコンクリートの接地抵抗の違いをもとに金属を感知しています。場所によって接地抵抗が異なるため、接地抵抗に応じて金属センサーの感度を調整した方がより正確に金属を検出することができます。KVシリーズのメタルセンサーならば作業環境に応じて金属センサーの感度を調整する事ができます。
感度調整ツマミ:コンクリートの通電性が高く、メタルセンサーが早く作動するときはこのツマミで感度を調整することができます。
メタルセンサー:金属に接触すると0.1秒以内で感知します。※メタルセンサースイッチを[遮断・警報]にすると電源遮断をし、同時にブザーが鳴ります。※[警報]にすればブザーだけが鳴ります。
漏電遮断器:漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源を遮断します。
警報ブザー:メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。

仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ
コンセントキャップ付
ブレーキストッパー付
標準装備(メタルセンサー/漏電遮断器/警報ブザー/アースチェックパイロットランプ/電源パイロットランプ/接地電子/アースリール/コンセント防塵キャップ/ワンタッチオープン防塵センサーカバー)
感度調整機能型
コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数2.0 電線長さ(m)30 質量(kg)9.6 トラスコ品番105-5615 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする