メタセンリール(金属感知機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02168144 品番 MSB-301KX
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

メタルセンサー:金属に接触すると0.1秒以内で感知します。>※メタルセンサースイッチを<遮断・警報>にすると電源遮断をし、同時にブザーが鳴ります。※<警報>にすればブザーだけが鳴ります。
漏電遮断器:漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源を遮断します。
警報ブザー:メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。

仕様
パイロットランプ付とび出しプラグ
ブレーキストッパー付
ネームプレート付
標準装備(メタルセンサー/漏電遮断器/警報ブザー/アースチェックパイロットランプ/電源パイロットランプ/接地電子/アースリール/コンセント防塵キャップ/ワンタッチオープン防塵センサーカバー)
標準型
コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数2.0 電線長さ(m)30 質量(kg)9.6 トラスコ品番105-5607 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする