サンタイガーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02168153 品番TBG-301KGX
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。
それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。
アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、
過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。
サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。
アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
どこまでも安全性を追求する!
ハタヤコンセプト製品です。

仕様
コンセントキャップ付
PL付とび出しプラグ付
電源パイロットランプ付
円盤 鉄板製
サーモカット(遮断/警報ブザー)付
アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)30 質量(kg)8.1 トラスコ品番105-5712 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする