単相100V型コードリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02168162 品番TBR-301KG
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

どこまでも安全性を追求する!
ハタヤコンセプト製品です。
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。
それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。
アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、
過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。
サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事

仕様
コンセントキャップ付
PL付とび出しプラグ付
電源パイロットランプ付
円盤 樹脂製
サーモカット(遮断/警報ブザー)付
アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)30 質量(kg)8.8 トラスコ品番164-5340 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする