※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168232 品番RE-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

安心の防雨防滴構造。
ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。
指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。

定格電力(W)200 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.3 定格消費電力(W)200 バイス 幅(mm)75 付属品電球 1個 仕様110V×200W作業灯セット(VE-3Zバイス付) 適合RS-200WH トラスコ品番106-1941 質量(kg)0.85 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする