RE-500 作業灯 ハタヤリミテッド レフ球 02168257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168257 品番RE-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

安心の防雨防滴構造。
ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。
指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。

定格電力(W)500 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.3 定格消費電力(W)500 バイス 幅(mm)100 付属品電球 1個 仕様110V×500W作業灯セット(VE-4Zバイス付) 適合RS-500WH トラスコ品番106-1968 質量(kg)1.40 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする