サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168284 品番RE-505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

安心の防雨防滴構造。
ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。
指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。

定格電力(W)500 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)500 バイス 幅(mm)100 付属品電球 1個 仕様110V×500W作業灯セット(VE-4Zバイス付/5mVCTソフトンケーブル付) 適合RS-500WH トラスコ品番106-1992 質量(kg)1.87 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02168284 RE-505 89829443 RE-505 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド 作業灯(屋外用) ハタヤリミテッド 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする