マルチテモートリール 標準型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02168406 品番 TGM-130K
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。
本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。
ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済)
本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。

仕様
電源パイロットランプ付
パイロットランプ付とび出しプラグ
本体、コンセント防塵キャップ付
二次側、コンセント防雨キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数2次側:3、本体:2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)27 質量(kg)8.9 トラスコ品番106-1844 種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、防塵、アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする