FBS-10 BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッド 02168476 FBS-10 BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッド 02168476

BSライトスタンド (蛍光灯スタンド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168476 品番FBS-10
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。

種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする