ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの マグネットスタンドライト
ミニハロゲンマグネットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02168521
品番
MH-M15
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・コンパクトで扱いが簡単。
・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。
・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)
150
コード長さ(m)
1.6
種別
フレキシブルアーム付コンパクト
質量(kg)
1.8
照明装置電圧(V)
110
仕様
110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付
トラスコ品番
107-3648
電球の種類
ハロゲン