OKS 高圧ホースリール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02168862 品番 HSP-12WCS
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2

ホース長さ(m)50 カバーなし タイプキャスタースタンドタイプ キャスターあり 巻取形式自動
注意
※ホースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする