ニュートラパック(降圧専用トランス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02168957 品番NTB-200D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。

質量(kg)14 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200 コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V 電気容量(kVA)2.0 トラスコ品番125-7757 摘要連続使用 タイプ降圧専用 電流(A)20 一次側ケーブルVCT2×3×2 入力プラグ3P+E四極20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする