日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02169036
品番
NW-EB33
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
仕様
アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
トラスコ品番
125-5878
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付