日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02169054
品番
RBW-E30S
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
9.5
コンセント個数
3+1
トラスコ品番
125-5771
タイプ
屋外型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
アース付