日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02169115
品番
RND-E50S
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
11.4
コンセント個数
3+2
タイプ
屋内型
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付