屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02169185 品番 ND-E34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。

コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 質量(kg)8.0 タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02169334
2021-05-01
用途:
ラック室での追加機器の電源供給時
株式会社テレビ朝日 様 (サービス業)

電源供給のランプが付いていて、かつ、もとのコンセントのアースが中折れタイプなので、コンセントの形によらないので便利です。

対象商品:
02169334
2015-02-24
用途:
現場にコンセントが無いため
株式会社出雲 様

操作性もよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする