※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02169237
品番
NF-304F
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.3
トラスコ品番
125-5169
タイプ
屋内型
電線許容電流(A)
32
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内
注意
※アースはありません。