日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02169246
品番
NF-504D
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
50
質量(kg)
9.5
トラスコ品番
125-5142
タイプ
屋内型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アースはありません。