曜日別特売
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264

NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264
NF-E54 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業 02169264

屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

(2件のレビュー)
電線長さ(m)50
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
質量(kg)10.8
内容量1個注文コード02169264品番NF-E54
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。

コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)50質量(kg)10.8トラスコ品番125-5649タイプ屋内型ドラム径Φ×幅W(mm)290電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02169334
2021-05-01
用途: ラック室での追加機器の電源供給時
株式会社テレビ朝日サービス業

電源供給のランプが付いていて、かつ、もとのコンセントのアースが中折れタイプなので、コンセントの形によらないので便利です。

対象商品 : 02169334
2015-02-24
用途: 現場にコンセントが無いため
株式会社出雲

操作性もよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする