溶接ケーブルリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様キャスター付ケーブル巻取り能力使用電線:38mm2×1C/巻取能力(電線質量):30m(15kg)使用電線:30mm2×1C/巻取能力(電線質量):36m(15kg)使用電線:22mm2×1C/巻取能力(電線質量):47m(15kg)安全確保のため38mm2以下の上記の長さまで使用できます。 注文コード02170831 品番EDR-0
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は電線仕様-長さ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

作業性と安全性のしっかり設計です。
本体からパーツに至るまで、作業現場の声をしっかり汲みとって設計に活かしています。頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質の構成素材、使いやすい機能等、あらゆる面できっとご満足を頂けると思います。
運搬が楽なようにキャスターが付いております。

仕様
キャスター付
ケーブル巻取り能力
使用電線:38mm2×1C/巻取能力(電線質量):30m(15kg)
使用電線:30mm2×1C/巻取能力(電線質量):36m(15kg)
使用電線:22mm2×1C/巻取能力(電線質量):47m(15kg)
安全確保のため38mm2以下の上記の長さまで使用できます。
付属品一次側電線1.5m(WCT38×1C) 幅(mm)400 質量(kg)10 高さ(mm)416 奥行(mm)424
注意
※ケーブル、ホルダーセットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする