ハタヤガスリール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02171197 品番GDX-30Z
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。

接続部ねじ
酸素:右ネジニップルM16×P1.5
アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
常用圧力(MPa)1.0 使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式 仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa トラスコ品番126-9160 形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース 幅(mm)485 質量(kg)15.2 高さ(mm)358 長さ(m)30 奥行(mm)341 内径(Φmm)5.0 外径(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする