YR-507F ヒーター付調整器 ヤマト産業 02171346

ヒーター付調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02171346品番YR-507F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。

用途
炭酸ガス溶接
鋳造関係
ハウス栽培
医療関係
廃水中和用
一般工業用
接続
入口 W22-14(右)袋ナット
出口 Φ8.5ホース口
使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
注意
※サイホン式容器などで液体で取り出して使用出来ません。また、可燃性ガスにも使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする